TAKIGEN(タキゲン)
取手5型(P=94)
シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
用途
計測機器・通信機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
質量(g)
80
使用荷重(N)
392
タキゲンコード
00185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094075
A-66
392
¥
531
¥
584
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください