L型特装車ハンドル (鍵付き)

L型特装車ハンドル (鍵付き) - TAKIGEN(タキゲン)L型特装車ハンドル (鍵付き) - TAKIGEN(タキゲン)

防塵用シャッター付ローターが組込まれています。

用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61094312A-100-1-L(#0200)00225
2,409
2,650(税込)
当日出荷
61094328A-100-1-R(#0200)00226
2,409
2,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする