曜日別特売

T型特装車ハンドル

T型特装車ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

左右兼用型
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。
C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。

用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04672内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61094443A-103N-1
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする