TAKIGEN(タキゲン)
首長防水ハンドル
(1件のレビュー)
用途
屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
120
152
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d(Φmm)
寸法□W3(mm)
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61095493
A-140-H-1-1(#0200)
60
70
6
22
22.5
8
46.5
152
40
30
16
10
35
8
-
亜鉛合金(ZDC)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
61102965
A-1140-H-2-1(#0200)
48
56
5
12
14.3
5
37.5
120
32
24
14
8
30
7
-
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
¥
16,774
¥
18,451
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797044
A-140-H-1-1(TAK60)
60
70
6
22
22.5
8
46.5
152
40
30
16
10
35
8
-
亜鉛合金(ZDC)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797053
A-140-H-2-1(#0200)
48
56
5
12
14.3
5
37.5
120
32
24
14
8
30
7
-
亜鉛合金(ZDC)
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
62797062
A-140-H-2-1(TAK60)
48
56
5
12
14.3
5
37.5
120
32
24
14
8
30
7
-
亜鉛合金(ZDC)
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800675
A-1140-H-1-1(#0200)
60
70
6
22
22.5
8
46.5
152
40
30
16
10
35
8
-
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
¥
17,340
¥
19,074
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800684
A-1140-H-2-1(TAK60)
48
56
5
12
14.3
5
37.5
120
32
24
14
8
30
7
-
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
¥
16,774
¥
18,451
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54339776
A-1140-H-1-1(TAK60)
60
70.5
6.5
22.5
22
8
46.5
152
40
30
16
-
41
8
10
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
¥
17,340
¥
19,074
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください