シリコーンコーティングハンドル

シリコーンコーティングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)シリコーンコーティングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)シリコーンコーティングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)シリコーンコーティングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)シリコーンコーティングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)シリコーンコーティングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)シリコーンコーティングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

シリコーンコーティングで耐食性に優れています。
防水タイプ
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。)
A-140とパネル穴明けに互換性があります。

用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d(Φmm)
寸法□W3(mm)
材質
材質(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61095658AP-140-Si-1-1-N7(#0200)61.453.57.23323.4-155120403316.510358--シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC)
9,557
10,513(税込)
5日以内出荷
返品不可
62797184AP-140-Si-1-1-5Y7/1(#0200)61.453.57.23323.4-155120403316.510358-本体/シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC)-
9,557
10,513(税込)
5日以内出荷
返品不可
62797193AP-140-Si-2-1-5Y7/1(#0200)5146.56.527.513-124963228158037-本体/シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC)-
9,164
10,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
62797218AP-140-Si-2-1-N7(#0200)5146.56.527.513-124963228158037-本体/シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC)-
9,164
10,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
54340388AP-140-Si-1-1-5Y7/1(TAK60)61.453.57.23323.58155120403316.5-35810シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC)-
9,597
10,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340397AP-140-Si-1-1-N7(TAK60)61.453.57.23323.58155120403316.5-35810シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC)-
9,597
10,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797202AP-140-Si-2-1-5Y7/1(TAK60)5146.56.527.513-124963228158037-本体/シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC)-
取扱い終了
返品不可
62797227AP-140-Si-2-1-N7(TAK60)5146.56.527.513-124963228158037-本体/シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC)-
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする