曜日別特売

角型 革 取手

角型 革 取手 - TAKIGEN(タキゲン)角型 革 取手 - TAKIGEN(タキゲン)角型 革 取手 - TAKIGEN(タキゲン)

本革を使用しソフトな使用感が得られます。

用途計測機器・通信機器材質皮革薄茶内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法H1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61095667A-141-1100138474.543
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
62797236A-141-255124363.731
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする