TAKIGEN(タキゲン)
ビニール埋込み取手
用途
耐電圧試験機・計測機器
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法H2(mm)
3
4
6
寸法L1(mm)
56
82
120
164
寸法L2(mm)
40
62
92
136
寸法W2(mm)
18
22
30
40
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d(mm)
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096193
A-166-0-Black
35
6
164
136
140
151
22
25.5
70
40
55
51
23
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
732
¥
805
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096202
A-166-0-Ivory
35
6
164
136
140
151
22
25.5
70
40
55
51
23
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
732
¥
805
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096218
A-166-0-MossGreen
35
6
164
136
140
151
22
25.5
70
40
55
51
23
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
575
¥
633
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096227
A-166-1-Black
35
6
120
92
96
106
23
19.5
58
30
47
39
29
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
412
¥
453
(税込)
当日出荷
61096236
A-166-1-Ivory
35
6
120
92
96
106
23
19.5
58
30
47
39
29
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
412
¥
453
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
61096245
A-166-1-MossGreen
35
6
120
92
96
106
23
19.5
58
30
47
39
29
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
363
¥
399
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096254
A-166-2-Black
32
3
82
62
66
73
24
13.5
42
22
42
27
28
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
378
¥
416
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096263
A-166-2-Ivory
32
3
82
62
66
73
24
13.5
42
22
42
27
28
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
378
¥
416
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096272
A-166-2-MossGreen
32
3
82
62
66
73
24
13.5
42
22
42
27
28
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
284
¥
312
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096288
A-166-3-Ivory
18
4
56
40
44
47
12
11.5
34
18
29
23
18
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
293
¥
322
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096297
A-166-3-MossGreen
18
4
56
40
44
47
12
11.5
34
18
29
23
18
塩化ビニル樹脂(PVC)
¥
227
¥
250
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797394
A-166-3-Black
18
4
56
40
44
47
12
11.5
34
18
29
23
18
塩化ビニル樹脂
¥
293
¥
322
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください