回転取手

回転取手 - TAKIGEN(タキゲン)回転取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。

用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法L3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096455A-174-0260150110132118
2,298
2,528(税込)
当日出荷
61096464A-174-116512509211099
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61096473A-174-290100668573
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61096482A-174-34575446250
969
1,066(税込)
当日出荷
61096498A-174-46588537460
901
991(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61096473
2022-08-29
用途: 床下収納の取手交換
教育・研究機関

実家の床下収納の取手が破損し、サイズが合うものを探していたところ、同じメーカーで同じ物が見つかり無事交換できました。40年以上前の取手だったので、大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 61096464
2021-07-22
用途: 床下点検口の自作

少し大きめな取手がついているため、大きな重い扉を持ち上げるのも手があまり痛くありません。表面にネジが露出していないので、スッキリして美しくおすすめです。

対象商品 : 61096498
2019-04-11
用途: 交換作業
有限会社クリーンサービス

マンションの配管スペースの鉄扉取手を交換しました。
扉枠の歪み等で開閉しずらくなると、無理に力がかかり折れたりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする