曜日別特売

足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)

足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)15寸法L2(mm)15寸法L3(mm)25寸法D3(Φmm)4.1取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM5取付長(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
材質(取付部)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096796A-176-46快削黄銅棒(C3602BD)本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)1604快削黄銅棒(C3602BD)
245
270(税込)
5日以内出荷
返品不可
61103455A-1176-46ステンレス鋼(SUS303)本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨1618ステンレス鋼(SUS303)
408
449(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする