TAKIGEN(タキゲン)
角型アルミ6号取手 A-190-1
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途
冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質
アルミニウム合金押出し材(A60635)
表面仕上げ
シルバーアルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61097383
A-190-1-1
100
2
60
20
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097392
A-190-1-2
150
2
100
25
¥
922
¥
1,014
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097408
A-190-1-3
200
3
75
25
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097417
A-190-1-4
250
3
100
25
¥
1,782
¥
1,960
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797744
A-190-1-5
300
4
80
30
¥
2,232
¥
2,455
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797753
A-190-1-6
400
5
85
30
¥
3,674
¥
4,041
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797762
A-190-1-7
500
5
110
30
¥
4,386
¥
4,825
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340065
A-190-1-8
600
5
135
30
¥
6,054
¥
6,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340074
A-190-1-9
700
5
160
30
¥
8,072
¥
8,879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340038
A-190-1-10
800
5
185
30
¥
8,958
¥
9,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340047
A-190-1-11
900
5
210
30
¥
9,407
¥
10,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340056
A-190-1-12
1000
5
235
30
¥
10,787
¥
11,866
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください