TAKIGEN(タキゲン)
角型アルミ6号取手 A-190-2
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途
冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質
アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げ
シルバーアルマイト処理
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61097426
A-190-2-1
100
2
60
20
¥
687
¥
756
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097435
A-190-2-2
150
2
100
25
¥
727
¥
800
(税込)
当日出荷
61097444
A-190-2-3
200
3
75
25
¥
1,319
¥
1,451
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797778
A-190-2-4
250
3
100
25
¥
1,476
¥
1,624
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797787
A-190-2-5
300
4
80
30
¥
1,987
¥
2,186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797796
A-190-2-6
400
5
85
30
¥
2,449
¥
2,694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340117
A-190-2-7
500
5
110
30
¥
3,362
¥
3,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797805
A-190-2-8
600
5
135
30
¥
4,728
¥
5,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797814
A-190-2-9
700
5
160
30
¥
5,935
¥
6,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340083
A-190-2-10
800
5
185
30
¥
7,869
¥
8,656
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340099
A-190-2-11
900
5
210
30
¥
8,028
¥
8,831
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340108
A-190-2-12
1000
5
235
30
¥
8,479
¥
9,327
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください