TAKIGEN(タキゲン)
オーブン大型取手
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途
冷凍冷蔵庫・オーブンなど
使用荷重(N)
245
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61097925
A-215-A
65
370
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62798042
A-215-B
50
370
ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼板(SUS304)
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください