TAKIGEN(タキゲン)
アーチ取手(P=270)
取付けは表からねじ止めできます。
ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途
各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
400
寸法L(mm)
320
寸法P(mm)
270
寸法H1(mm)
53.5
寸法H2(mm)
29.5
材質(カバー)
ABS樹脂
ハンドル色
ブラック
カバー色
ブラウン
表面仕上げ
ウレタン樹脂焼付塗装
タキゲンコード
01232
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61097968
A-218-1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください