TAKIGEN(タキゲン)
アーチ取手(P=170)
取付けは表からねじ止めできます。
ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途
各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
260
寸法L(mm)
220
寸法P(mm)
170
寸法H1(mm)
41.4
寸法H2(mm)
23.4
材質(カバー)
ABS樹脂
ハンドル色
ブラック
カバー色
ブラウン
表面仕上げ
ウレタン樹脂焼付塗装
タキゲンコード
01234
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61097977
A-218-3
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください