曜日別特売

保護棒(L300)

保護棒(L300) - TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L300) - TAKIGEN(タキゲン)

アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン

用途バス・鉄道車両・特装車質量(g)375寸法L(mm)300寸法P(mm)240材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード01513内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098022A-223-1
5,060
5,566(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする