TAKIGEN(タキゲン)
保護棒(L700)
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途
バス・鉄道車両・特装車
材質(ブラケット)
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
ブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
質量(g)
630
寸法L(mm)
700
寸法P(mm)
640
タキゲンコード
01517
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098065
A-223-5
640
700
¥
6,286
¥
6,915
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください