TAKIGEN(タキゲン)
軽量型取手(取手部Φ25×L500)
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途
厨房機器・車両
質量(g)
375
寸法L(mm)
500
材質(キャップ)
ABS樹脂
寸法P1(mm)
468
寸法P2(mm)
418
材質(ブラケット)
アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げ
ブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード
01770
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098318
A-236-5
¥
4,836
¥
5,320
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください