曜日別特売

平面スイングハンドル(塗装)

平面スイングハンドル(塗装) - TAKIGEN(タキゲン)平面スイングハンドル(塗装) - TAKIGEN(タキゲン)平面スイングハンドル(塗装) - TAKIGEN(タキゲン)平面スイングハンドル(塗装) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)仕様本品専用止め金付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61100052A-475-A-1-1 SLV(#0200)87271422610313109103.51171283226274.52.3
2,551
2,806(税込)
当日出荷
61100068A-475-A-2-1 SLV(#0200)75661172482138782.59610530232442.3
2,407
2,648(税込)
当日出荷
61100077A-475-A-3-1 SLV(#0200)7366842449135449.5637228232442.3
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100052
2021-12-23
用途: 交換
アンフォーラメグロ鈴木不動産業

私は職人では無くて建物管理者ですが、簡単にドライバー1本で交換作業が出来ました。
後3台あるので自分で交換してみようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする