TAKIGEN(タキゲン)
硬質塩化ビニル取手
用途
半導体製造装置・FPD製造装置
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
付属品
固定座金・取付けねじ(ステンレス製)
適合板厚(mm)
1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61100874
AP-566-1-Clear
130
92
99
透明
04209
¥
487
¥
536
(税込)
当日出荷
61100883
AP-566-1-Ivory
130
92
99
アイボリー
04210
¥
487
¥
536
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100892
AP-566-2-Clear
118
91
95
透明
04278
¥
435
¥
479
(税込)
当日出荷
61100908
AP-566-2-Ivory
118
91
95
アイボリー
04277
¥
435
¥
479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください