取手(P=135~140)
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
推奨ねじなべねじM6
タキゲンコード01822
内容量1個
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 61100987
2022-08-01
- 用途:
- 作業台の持ち運び用取っ手
タキゲンの商品がモノタロウで買えるとは便利になったものです。この品質の取っ手がこの値段で買えるのを他では知りません。安くて丈夫、幅があるので掴みやすい。昔から何かあればこの商品を使ってます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09