曜日別特売

ステンレス 回転取手

ステンレス 回転取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法L3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61101364A-1010-160110649474
945
1,040(税込)
当日出荷
61101373A-1010-25090527660
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61101373
2023-09-11
用途: ステンレス製のBOXの扉に使用
有限会社小澤製作所

ステンレス製のため、屋外での使用にも適しています。錆びにくく汚れもつきにくいので
とても扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする