TAKIGEN(タキゲン)
28mmストローク用止め金(□10穴)
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
68
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
10
板厚(mm)
3
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
01576
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101635
AC-1025-S-11
¥
393
¥
432
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください