TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M4
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
15
種類
丸形
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
10
取付部
おねじ
ねじの呼び
M4
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
20
タキゲンコード
920
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101757
A-1040-1
¥
436
¥
480
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください