TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=20)
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
6
寸法L(mm)
24
寸法D2(Φmm)
6
寸法P(mm)
20
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
1
寸法H4(mm)
2
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
使用荷重(N)
98
寸法M
M2.6
タキゲンコード
01102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101958
A-1042-B-10
¥
355
¥
391
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください