TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥
179
~
税込
¥
197
~
(36)
用途
屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
18
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
66
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
7
寸法P(mm)
60
表面仕上げ
光沢バレル研磨
使用荷重(N)
196
寸法M
M4
タキゲンコード
01103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102055
A-1042-C-8
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください