TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 楕円取手(P=238)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋内外の大型から小型までの扉
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
325
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
248
寸法L2(mm)
10
寸法P(mm)
238
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M8
タキゲンコード
00704
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102247
A-1042-F-2
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください