曜日別特売

ステンレス 楕円取手(P=150)

ステンレス 楕円取手(P=150) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=150) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)215寸法H(mm)50寸法L1(mm)160寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00706内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61102265A-1042-F-15
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする