TAKIGEN(タキゲン)
化粧座金(A-1042-C-4・5用)
用途
A-1042-B・C専用化粧座金
適合
A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)
6.2
寸法D2(Φmm)
10.2
寸法D3(Φmm)
15
寸法H1(mm)
1.5
寸法H2(mm)
3.5
表面仕上げ
研磨
タキゲンコード
01228
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102317
A-1042-W-Φ10(2ヶ1組)(A-1042-W-2)
¥
171
¥
188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください