曜日別特売

ステンレス ストッパー付取手

ステンレス ストッパー付取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストッパー付取手 - TAKIGEN(タキゲン)

取手は倒れた状態から約90°でストップします。

用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61102658A-1082-1561817613214
4,161
4,577(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102667A-1082-2511615310914
3,823
4,205(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102676A-1082-3481414410013
3,486
3,835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする