曜日別特売

ステンレス 埋込み取手用防水パッキン

ステンレス 埋込み取手用防水パッキン - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手用防水パッキン - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当

用途厨房機器・キャビネット・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体付属品取付け用ナット表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04560内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61103123A-1153-P
45
50(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする