TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス パイプジョイント金具
パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。
ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。
用途
特装車・バス等の取手やハシゴ
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
33.4
40.2
寸法L1(mm)
60
70
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103927
A-1219-1-3
40.2
31
26
70
50
43
34
¥
2,494
¥
2,743
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801052
A-1219-1-2
40.2
31
26
70
50
43
34
¥
2,249
¥
2,474
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801068
A-1219-1-C
40.2
31
26
70
50
43
34
¥
1,462
¥
1,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801086
A-1219-2-2
33.4
24.2
18
60
40
40
27.2
¥
3,287
¥
3,616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801095
A-1219-2-3
33.4
24.2
18
60
40
40
27.2
¥
3,287
¥
3,616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801104
A-1219-2-4
33.4
24.2
18
60
40
40
27.2
¥
3,287
¥
3,616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801113
A-1219-2-C
33.4
24.2
18
60
40
40
27.2
¥
1,814
¥
1,995
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801077
A-1219-2-1
33.4
24.2
18
60
40
40
27.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください