TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 折りたたみ取手(P=80)
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
110
寸法L(mm)
98
寸法P(mm)
80
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
01569
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103963
A-1221-3
¥
4,048
¥
4,453
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください