ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5)

ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5) - TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5) - TAKIGEN(タキゲン)

アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。

用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)31寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)34表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106492B-78-B-12
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする