TAKIGEN(タキゲン)
ピン(Φ8×L113)
質量(g)
47
寸法L1(mm)
113
寸法t(mm)
3
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
110
寸法d(Φmm)
7
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10236
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106788
B-99-1
¥
96
¥
106
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください