TAKIGEN(タキゲン)
ヒンジ(L36×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途
軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
3
寸法L(mm)
36
寸法W(mm)
50
寸法d(Φmm)
3.5
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
34
寸法P2(mm)
22
タキゲンコード
10265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107122
BP-105-1
¥
64
¥
70
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください