TAKIGEN(タキゲン)
オートヒンジ
内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。
取付け後でも調整ねじにより回転トルクの調節が可能です。
用途
各種重量天蓋用
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(カバー)
ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
13117
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108118
B-193
¥
5,847
¥
6,432
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください