TAKIGEN(タキゲン)
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途
船舶・車両・厨房機器
材質
黄銅条(C3604BD)
質量(kg)
25(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
140
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
10381
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108136
B-201-2
90
35
¥
2,283
¥
2,511
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください