TAKIGEN(タキゲン)
黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3)
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途
船舶・車両・厨房機器
材質
黄銅条(C3604BD)
質量(kg)
9(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
35
寸法L(mm)
50
寸法N1(mm)
4
寸法P1(mm)
30
寸法N2(mm)
3
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
10386
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108188
B-202-3
¥
710
¥
781
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください