黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)

黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) - TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) - TAKIGEN(タキゲン)

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。

用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)タキゲンコード11543内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108434B-213-1A-Cr
2,586
2,845(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする