TAKIGEN(タキゲン)
レールステー
ストップ位置で確実に止まります。
用途
船舶・車両・航空機・通信機器・測定機器
材質(アーム)
アルミニウム合金押出材(A6063T5)
質量(g)
225
材質(レール)
レール/アルミニウム合金押出材(A5052)
表面仕上げ
白色アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108897
B-476-1
11466
¥
7,601
¥
8,361
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61108906
B-476-2
11467
¥
7,601
¥
8,361
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください