TAKIGEN(タキゲン)
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.5)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
60
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111706
B-1065-4-L
5
10.5
50
45
40
2.5
¥
602
¥
662
(税込)
当日出荷
61111715
B-1065-4-R
5
10.5
50
45
40
2.5
¥
602
¥
662
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください