TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
47
寸法L1(mm)
60
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
30
寸法T(mm)
2
寸法L3(mm)
30
寸法D3(Φmm)
5
寸法L4(mm)
65
寸法D4(Φmm)
10
タキゲンコード
11604
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112092
B-1098-5
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください