TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ピン(Φ5×L80)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
14
寸法L1(mm)
80
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
77
寸法d(Φmm)
4
タキゲンコード
10708
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112135
B-1099-3
¥
148
¥
163
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください