TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス トラップステー
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。
左右兼用型
用途
船舶・振動機器・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
215
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法LA(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113815
B-1468-2-1
(ストップ位置)225
247
-
¥
3,205
¥3,526
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113833
B-1468-3-1
(ストップ位置)175
197
-
¥
3,148
¥3,463
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806415
B-1468-1-1
(ストップ位置)275
1
184
¥
3,318
¥3,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806424
B-1468-3-3
(ストップ位置)25・75・175
4
112
¥
3,768
¥4,145
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61113806
B-1468-1-3
(ストップ位置)25・75・125・175・225・275
297
-
取扱い終了
返品不可
61113824
B-1468-2-3
(ストップ位置)25・75・125・175・225
247
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください