曜日別特売
B-1468-3-3 ステンレス トラップステー TAKIGEN(タキゲン) 62806424

B-1468-3-3 ステンレス トラップステー TAKIGEN(タキゲン) 62806424
B-1468-3-3 ステンレス トラップステー TAKIGEN(タキゲン) 62806424

ステンレス トラップステー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法L1(mm)(ストップ位置)25・75・175注文コード62806424品番B-1468-3-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。
左右兼用型

用途船舶・振動機器・環境機器寸法L1(mm)(ストップ位置)25・75・175寸法L2(mm)4寸法LA(mm)112材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100許容荷重(N)215表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード11644
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする