TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ロープフック(W80×P50)
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途
ロープ用フック
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
210
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
30
許容荷重(kN)
8.8
寸法D(Φmm)
8.5
寸法L2(mm)
30
寸法P(mm)
50
寸法W1(mm)
80
寸法W2(mm)
16
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
11858
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114743
B-1888-1
¥
1,871
¥
2,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください