TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス カラー(角タイプ)L52×W16×Φ8
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途
配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
80
寸法L(mm)
52
寸法D(Φmm)
8.2
寸法□W(mm)
16
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13148
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114838
B-1990-2
¥
684
¥
752
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください