TAKIGEN(タキゲン)
カードホルダー(L37×W78)
用途に合せた大きさが選択できます。
用途
配分電盤・ロッカー
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
26
寸法L1(mm)
37
寸法t(mm)
3.5
寸法L2(mm)
32
寸法P(mm)
72
寸法L3(mm)
27
寸法L4(mm)
4.5
寸法H1(mm)
8.5
寸法H2(mm)
1.4
寸法W1(mm)
78
寸法W2(mm)
66
寸法W3(mm)
63
寸法L5(mm)
18.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20083
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61115057
C-26-ヨコ(イ)6
¥
378
¥
416
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください