TAKIGEN(タキゲン)
カードホルダー(L28×W65)
用途に合せた大きさが選択できます。
用途
配分電盤・ロッカー
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
20
寸法L1(mm)
28
寸法t(mm)
3
寸法L2(mm)
22
寸法P(mm)
59
寸法L3(mm)
16
寸法L4(mm)
4
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
1
寸法W1(mm)
65
寸法W2(mm)
49
寸法W3(mm)
47
寸法L5(mm)
14
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20084
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61115066
C-26-ヨコ(イ)8
¥
358
¥
394
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください