TAKIGEN(タキゲン)
カードホルダー(L280×W265)
裏面接着剤付
横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上)
透明カバーでカードを保護します。
用途
仕様書・図面入れ
色
透明
材質(本体)
塩化ビニル(PVC)
質量(g)
154
材質(枠)
ABSアロイ樹脂
タキゲンコード
21246
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61115084
C-26-タテ(ニ)1
265
238
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください